Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M211HS Pneumaattinen venttiili AD2CXY 3NB20

ARO Pneumaattinen M211HS-venttiili

Varastossa
Tuote: AD2CXY Malli: M211HSRistiviite: 3NB20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuPainike / kevät
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Rungon materiaaliAlumiini
CFM9
Tilavuuskerroin0.2
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus2 51 / 64 "
Kokonaispituus1.25 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoToimilaite / paluuCFMTemp. alueTilavuuskerroinMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ARO M212LS manuaalinen ilmaventtiilin vipu 1/4 Npt 4 tapaa | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "Vipu / jousi2615 astetta 122 astetta F0.7140 psi4"3.5 "€183.53
ARO M212LM Manuaalinen ilmaventtiilin vipu 1/4 Npt 4-tie | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Vipu / Manuaalinen2615 astetta 122 astetta F0.7140 psi4"3.5 "€235.20
ARO E212FS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Jalkapoljin / jousi26-10 - 180 astetta F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€402.11
ARO E212HM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Painike / manuaalinen26-10 - 180 astetta F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "€277.55
ARO E212HS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Painike / kevät26-10 - 180 astetta F0.7150 psi1.75 "6.5 "€305.20
ARO E212LS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Vipu / jousi26-10 - 180 astetta F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€296.45
ARO E212TM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Jalkapoljin / manuaalinen26-10 - 180 astetta F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€361.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO Pneumaattinen M211HS-venttiili
€100.89 / yksikkö