Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO CHW -liitinkäämi | AB9XLN 2G503

ARO CHW-liittimen kela

Varastossa
Tuote: AB9XLN Malli: CHWRistiviite: 2G503

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikelan liitin
Lyijypituus36 "
LyijypääValettu lanka
Jännite12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)
    • Vedonpoisto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLyijypituusJänniteHinta
ARO CDW -liitinkäämi AB9XLM 2G501 CDW18 "12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC€35.79
ARO CSN -liitinkäämi AB9XLP 2G505 CSN-12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC€31.53
ARO CHW-30 -liitinkäämi AD8AEE 4HN56 CHW-3036 "12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC€52.04
ARO CSN-30 -liitinkäämi AD8AEF 4HN57 CSN-30-12 VDC, 24 VDC, 120 VAC ja 240 VAC€32.79
ARO CHL-120 kela liitin 120 Vac | AD8GCY 4KB60 CHL-12036 "120 VAC€73.46
ARO CHL-024 kela liitin 24 Vdc AD8GCZ 4KB61 CHL-02436 "24 VDC€72.98
ARO CDW-30 solenoidikelan liitin AC/240V AC/12V DC/24V DC, erilliset johdot, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 CDW-30--€35.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO CHW-liittimen kela
€44.49 / yksikkö