Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO C38461-610 1 tuuman NPT-suodatin / säädin ja voitelulaite, 208 cfm | AE8ELW 6CRP0

ARO C38461-610 1 tuuman NPT-suodatin/säädin ja voitelulaite, 208 cfm

Varastossa
Tuote: AE8ELW Malli: C38461-610Ristiviite: 6CRP0
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
€929.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin ja voitelulaite
SäätönuppiStandardi
Säätöalue0 - 200 psi
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko5.3 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus208 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Palojen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus13.6 "
kokonaisleveys7.3 "
Putken koko1 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ARO-Flo 3000 -sarjan FRL (Filter Regulator Lubricator) -yksikkö, joka on suunniteltu poistamaan vesi, öljy ja kiinteät hiukkaset (pöly, lika ja ruoste) paineilmajärjestelmistä
    • Uppoasennettu, säädettävä mittatuuletin näyttää tietylle sovellukselle tarvittavan paineen
    • Suunniteltu integroiduilla turvaominaisuuksilla, kuten lukitusastiat ja selkeät monikieliset merkinnät


    Kuinka ARO-Flo C38461-610 FRL: t kootaan
    Ne voidaan helposti koota modulaarisilla välikappaleilla (paneelimutterit eivät sisälly toimitukseen).

    Voivatko ARO-Flo FRL: t asentaa seinälle
    Kyllä, tavallinen T-kannattimen seinäkiinnike on saatavana jokaisen laitteen kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSäätöalueKulhomateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKulhon kokoeräHinta
ARO C38121-600 Suodatin / säädin ja voitelulaite 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 - 140 psipolykarbonaatti6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Suodatin / säädin ja voitelulaite€283.59
ARO C38221-600 Suodatin / säädin ja voitelulaite 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 - 140 psipolykarbonaatti8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Suodatin / säädin ja voitelulaite€387.11
ARO C38231-600 Suodatin / säädin ja voitelulaite 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 - 140 psipolykarbonaatti8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Suodatin / säädin ja voitelulaite€419.53
ARO C38331-600 Suodatin / säädin / voitelulaite 0-140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 - 140 psipolykarbonaatti9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Suodatin / säädin / voiteluaine€454.91
ARO C38341-600 Suodatin / säädin / voiteluaine 1/2 tuumaa Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 - 140 psipolykarbonaatti9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Suodatin / säädin / voiteluaine€459.36
ARO C38351-600 Suodatin/säädin/voitelija 0-140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 - 140 psipolykarbonaatti9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Suodatin / säädin / voiteluaine€528.41
ARO C38231-610 Suodatin/säädin/voitelija 0-140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 - 140 psiMetalli8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Suodatin / säädin / voiteluaine€419.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO C38461-610 1 tuuman NPT-suodatin/säädin ja voitelulaite, 208 cfm
€929.36 / yksikkö