Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 92776 Varaistuin ruostumatonta terästä AC3HZL 2TV22

ARO 92776 Varaistuin ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3HZL Malli: 92776Ristiviite: 2TV22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoistuin
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ARO 97171-1 Varaistuimen polypropeeni | AC3HZN 2TV26 97171-1polypropeeni€102.48
ARO 93409-1 Varaistuin | CJ3DXQ 2TV29 93409-1-€128.59
ARO 90428-1 Varaistuin | CJ3DXR 2TU82 90428-1-€120.03
ARO 94707-1 Varaistuin | CJ3DXT 2TV37 94707-1-€53.98
ARO 93266 Varaistuin | CJ3DXU 2TU92 93266-€358.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 92776 Varaistuin ruostumatonta terästä
€283.92 / yksikkö