Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 637432-EB -korjaussarja käytettäväksi AC9CWL: n kanssa AC9CWF 3FPP6

ARO 637432-EB korjaussarja käytettäväksi AC9CWL:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC9CWF Malli: 637432-EBRistiviite: 3FPP6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€896.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Osio KuvausNeste
TyyppiSantopreeni (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ARO 637432-22 korjaussarja käytettäväksi AC9CWK | kanssa AC9CWD 3FPP4 637432-22nitriili€474.22
ARO 637432-44 korjaussarja käytettäväksi AC9CWJ | AC9CWE 3FPP5 637432-44PTFE€3,610.39
ARO 637433-44 korjaussarja käytettäväksi GR0371808 kanssa | AC9CWG 3FPP7 637433-44PTFE€4,937.57
ARO 637433-EB -korjaussarja käytettäväksi AC9CWN: n kanssa AC9CWH 3FPP8 637433-EBSantopreeni (R)€1,159.52
ARO 637303-GG Nitriilikorjaussarja AE8AJQ | AE8KME 6DMA8 637303-GGnitriili€1,280.25
ARO 637375-GG Nitriilikorjaussarja AE8AHV: lle | AE8KMH 6DMC2 637375-GGnitriili€564.64
ARO 637497 Ilmaosan korjaussarja | CH9PDC 43FJ64 637497-€411.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 637432-EB korjaussarja käytettäväksi AC9CWL:n kanssa
€896.83 / yksikkö