Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 637429-LT Ankanpoikkisarja Viton AE8AGV: lle | AE8KMP 6DMD5

ARO 637429-LT Ankannokkasarja Viton AE8AGV:lle

Varastossa
Tuote: AE8KMP Malli: 637429-LTRistiviite: 6DMD5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,059.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuckbill Kit
Osio KuvausNeste
TyyppiVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 637429-NA Ankannokkasarja | CJ2AYX 6DMD3 637429-NA€233.76
Tarjouspyyntö
ARO 637429-KA Ankannokkasarja | CJ2AYY 6DMD4 637429-KA€240.29
Tarjouspyyntö
ARO 637429-JC Ankannokkasarja | CJ2AYZ 6DMD2 637429-JC€305.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 637429-LT Ankannokkasarja Viton AE8AGV:lle
€1,059.61 / yksikkö