Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 59003-842 -ohjauspaketti | AD8AEK 4HN74

ARO 59003-842 ohjauspaketti

Varastossa
Tuote: AD8AEK Malli: 59003-842Ristiviite: 4HN74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,202.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaketti
Korkeus2"
Tuloaukko5/32 "letkut
Pituus4.5 "
Käyttöpaine50 - 125 psi
Poistoportti5/32 "letkut
TyyppiKokoonpanematon
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
ARO 59809 -ohjauspaketti | AD8AEM 4HN76 598094.625 "10 "koolla3.62 "€1,706.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 59003-842 ohjauspaketti
€1,202.51 / yksikkö