Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 202-2-C -venttiilin ilmarullavipu | AD8MZT 4LB51

ARO 202-2-C Venttiilin ilmarullan vipu

Varastossa
Tuote: AD8MZT Malli: 202-2-CRistiviite: 4LB51

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuRullavipu / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Rungon materiaaliSinkkivalu
CFM4
Tilavuuskerroin0.1
YhteysPutki
Max. Paine150 psi
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti suljettu
Kokonaiskorkeus5 5 / 16 "
Kokonaispituus1.75 "
kokonaisleveys11 / 16 "
Putken koko5 / 32 "
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaite / paluuCFMTilavuuskerroinYhteysKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
ARO 201-2-C -venttiilin ilmansormi | AD8MZK 4LB44 201-2-C-Sormenpää vipu / jousi40.1Putki2 11 / 64 "5 / 32 "€108.28
ARO 223-2-C -venttiilin ilmanvaihto | AD8MZL 4LB45 223-2-C-Säilytetty vaihto / manuaalinen40.1Putki3 11 / 64 "5 / 32 "€143.29
ARO 224-2-C -venttiilin ilmapaneelin painike | AD8MZM 4LB46 224-2-C-Painike / kevät40.1Putki3 15 / 64 "5 / 32 "€180.25
ARO 203-2-C -venttiilin ilmarullavipu | AD8MZN 4LB47 203-2-C-Pitkä rullavipu / jousi40.1Putki2.5 "5 / 32 "€113.23
ARO 209-2-C -venttiilin ilmatapimäntä | AD8MZP 4LB48 209-2-C-Tappi mäntä / jousi40.1Putki1 47 / 64 "5 / 32 "€88.16
ARO 214-2-C -venttiilin ilmamäntä | AD8MZQ 4LB49 214-2-C-Mäntä / jousi40.1Putki2 47 / 64 "5 / 32 "€140.53
ARO 202-C -venttiilin ilmarullavipu | AD8MZR 4LB50 202 -CRullavipu / jousi7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "€83.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 202-2-C Venttiilin ilmarullan vipu
€107.06 / yksikkö