Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 116218-39 kelan solenoidi 24 Vdc AB9TUZ 2F793

ARO 116218-39 Kelan solenoidi 24 Vdc

Varastossa
Tuote: AB9TUZ Malli: 116218-39Ristiviite: 2F793

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
luokkaF
Työjakso100
Maks. Lämpötila Alue (F)0 ja 311
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 119690-39 kelan solenoidi 24 Vdc AD8KAQ 4KP77 119690-39€57.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 116218-39 Kelan solenoidi 24 Vdc
€43.48 / yksikkö