Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 114138-33 Solenoidikäämi 16 Mm | AD9NDD 4TR68

ARO 114138-33 Solenoidikela 16 mm

Varastossa
Tuote: AD9NDD Malli: 114138-33Ristiviite: 4TR68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
luokkaF
Työjakso100 Prosenttia
Maks. Lämpötila Alue (F)0 ja 311
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoJänniteHinta
ARO 116218-38 kelan solenoidi AD8AEA 4HN40 116218-3810012 VDC / 24 VAC€43.48
ARO 116218-35 Solenoidiventtiilin kela, 240V AC, 22mm Venttiilikäämin koko | CJ3MAB 2F789 116218-35--€42.28
ARO 114772-39 Solenoidiventtiilin kela, 24V DC, 30mm venttiilikelan koko | CJ3MAC 4KB34 114772-39--€281.23
ARO 114772-33 Solenoidiventtiilin kela AC, 30mm venttiilikelan koko | CJ3MAD 4KB33 114772-33--€320.39
ARO 114153-39 Solenoidiventtiilin kela, 24V DC, 16mm venttiilikelan koko | CJ3MAE 4TR73 114153-39--€50.01
ARO 114153-33 Solenoidiventtiilin kela AC, 16mm venttiilikäämin koko | CJ3MAF 4TR71 114153-33--€50.79
ARO 119690-35 Solenoidiventtiilin kela, 240V AC, 30mm Venttiilikäämin koko | CJ3MAG 4KP74 119690-35--€54.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 114138-33 Solenoidikela 16 mm
€42.60 / yksikkö