Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL ND-3/16 Mutterinväännin 3/16 tuumaa uurrettu 3-7/16 tuumaa | AG9RJT 21XV31

AMPCO METAL ND-3/16 mutterinväännin 3/16 tuumaa, uurrettu 3-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RJT Malli: ND-3/16Ristiviite: 21XV31
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
€79.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliSelluloosa-asetaatti
Kuusiokoko3 / 16 "
Kokonaispituus6.875 "
SAE tai metrinenSAE
Varren pituus3.437 "
Varren materiaaliNikkeli-alumiinipronssi
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöintiä: Kyllä
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Mutteripidike: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaispituusSAE tai metrinenVarren pituusVarren materiaaliHinta
AMPCO METAL ND-8MM Mutterinkiinnitys Kipinöimätön 8mm Hex | AF7LVF 21XV44 ND-8 mm8.0mm8.437 "metrinen5.125 "Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, nikkelialumiinipronssia€96.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL ND-3/16 mutterinväännin 3/16 tuumaa, uurrettu 3-7/16 tuumaa
€79.49 / yksikkö