Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104315 Automaattinen tyhjennys 2000 3000 -sarjalle | AD9CRK 4PJR4

ARO 104315 Automaattinen tyhjennys 2000 3000 -sarjalle

Varastossa
Tuote: AD9CRK Malli: 104315Ristiviite: 4PJR4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tyhjennys
hyödytVakio- ja raskas sarja
Käytetään mallinumeron kanssaSarjat 2000 ja 3000
Korkeus0.02 "
Pituus0.05 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiYleinen tarkoitus
Leveys0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104315 Automaattinen tyhjennys 2000 3000 -sarjalle
€171.75 / yksikkö