Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL ME108 Luonnonkumikäsineet Lateksi 9-1 / 2 PR | AF9DFG 29UU83

ANSELL ME108 Käsineet Luonnonkumi Latex 9-1/2 PR

Varastossa
Tuote: AF9DFG Malli: ME108Ristiviite: 29UU83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
VäriMusta
Läimäyshelmillä koristeltu
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus24 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliLuonnonkumilateksi
Koko9.5
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus59 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)6.4
Laivan leveys (cm)13.31
HS-koodi4015190002

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Musta luonnonkumilateksihansikas, kloorattu kovettamaan ja puhdistamaan käsineen pinnan, helmillä koristeltu mansetti repäisynkestävyyteen ja helppo pukemiseen, ihanteellinen käytettäväksi siellä, missä raskaan käytön suojaus on välttämätöntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL ME108 Luonnonkumikäsineet Latex 7-1 / 2 PR | AF9DFE 29UU81 ME1087.5€50.99
ANSELL ME108 Luonnonkumikäsineet Lateksi 8-1 / 2 PR | AF9DFF 29UU82 ME1088.5€50.99
ANSELL ME108 Luonnonkumikäsineet Lateksi 10-1 / 2 PR | AF9DFH 29UU84 ME10810.5€50.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL ME108 Käsineet Luonnonkumi Latex 9-1/2 PR
€50.99 / yksikkö