ARMOREED TEKSTIILIT G50H175RR50N Attack Line Fire Letku punainen 300 Psi | AA3LPL 11N792

ARMORED TEXTILES G50H175RR50N Attack Line Fire Letku punainen 300 Psi

Varastossa
Tuote: AA3LPL Malli: G50H175RR50NRistiviite: 11N792

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAttack Line -paloletku
Murtumispaine900 psi
Väripunainen
Kytkentäkulhon koko1-1 / 2 "
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.1.75 "
Letkun pituus50ft.
Takin materiaaliKumi
Liner-materiaaliKumi
Testipaine600 psi
KiertyyppiNH
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.96
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusTakin materiaaliLiner-materiaaliTyöpaineHinta
ARMORED TEXTILES G56H15FX4100N Attack Line -paloputki keltainen 100 jalan pituus | AA2UPR 11C287 G56H15FX4100N900 psiKeltainen1.5 "100ft.KumiKumi330 psi€714.81
ARMORED TEXTILES G56H15FX450N Attack Line -paloputki keltainen 50 jalan pituus | AA2UPT 11C288 G56H15FX450N900 psiKeltainen1.5 "50ft.KumiKumi330 psi€358.73
Panssaroidut tekstiilit G56H175FX4100N Hyökkäyslinjan paloletku 330 Psi 100 jalkaa | AA2UPU 11C289 G56H175FX4100N900 psiKeltainen1.75 "100ft.KumiKumi330 psi€799.10
Panssaroidut tekstiilit G56H175FX450N Attack Line -paloletku 330 Psi keltainen | AA2UPV 11C290 G56H175FX450N900 psiKeltainen1.75 "50ft.KumiKumi330 psi€403.46
Panssaroidut tekstiilit G56H2FX4100N Hyökkäyslinjan paloletku 100 jalan pituus 330 psi | AA2UPW 11C291 G56H2FX4100N900 psiKeltainen2"100ft.KumiKumi330 psi€1,049.95
Panssaroidut tekstiilit G56H2FX450N Attack Line -paloletku keltainen 330 Psi | AA2UPX 11C292 G56H2FX450N900 psiKeltainen2"50ft.KumiKumi330 psi€528.68
Panssaroidut tekstiilit G56H25FX4100N Hyökkäyslinjan paloletku 100 jalan pituus 330 psi | AA2UPY 11C293 G56H25FX4100N900 psiKeltainen2.5 "100ft.KumiKumi330 psi€997.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMORED TEXTILES G50H175RR50N Attack Line Fire Letku punainen 300 Psi
€326.37 / yksikkö