Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST236043 Flat Washer, Fits 1/2 Inch Size, 25Pk | AE3HZN 5DKC1

ARMOR COAT UST236043 litteä aluslevy, sopii 1/2 tuuman kokoon, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3HZN Malli: UST236043Ristiviite: 5DKC1
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
€5.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Rockwellin kovuusC38-C45
Koko1 / 2 "
Paksuus7 / 64 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST236043 litteä aluslevy, sopii 1/2 tuuman kokoon, 25 pk
€5.47 /pakkaus