Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST236015 Hex Nut, Grad 8, 3/8-16 Size, 100Pk | AE3JAL 5DKE2

ARMOR COAT UST236015 kuusiomutteri, luokka 8, koko 3/8-16, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3JAL Malli: UST236015Ristiviite: 5DKE2
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
€27.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunPanssari takki
Luokka8
Korkeus21 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko3 / 8-16
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST236015 kuusiomutteri, luokka 8, koko 3/8-16, 100 pk
€27.44 /pakkaus