ARLINGTON INDUSTRIES NM95X Push-In Connector, 1.29 x 1.29 Inch Size, 50Pk, Plastic | CD6XAM

ARLINGTON INDUSTRIES NM95X Push-In liitin, 1.29 x 1.29 tuuman koko, 50 Pk, muovia

Tuote: CD6XAM Malli: NM95X
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä liitin
Kaapelialue14/2 - 6/2, 14/3 - 6/3, 12/4, 12/2, (2) 14/2 - 10/2, (2) 14/3 - 10/3, 14/2 & 12/2, 14/2 ja 10/2, 12/2 ja 10/2, 14/3 ja 12/3, 14/2 ja 12/2 NMB-PCS, (2) 14/2 - 10/2 NMD90
VäriValkoinen
Korkeus1.29 "
MateriaaliMuovi
Kaupan koko3 / 4 "
Leveys1.29 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueVäriKorkeusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES NM840 Push-In liitin, 0.965 x 0.965 tuumaa, 100 Pk, Muovi | BK3EBP NM840-Musta0.965 "3 / 8 "0.965 "€0.34
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NM841 Push-In liitin, 1.125 x 1.125 tuuman koko, 50Pk, Muovi | BK3EBR NM841-Harmaa1.125 "1 / 2 "1.12 "€0.61
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NM842 Push-In liitin, 1.2 x 1.2 tuuman koko, 25 Pk, muovia | BK3EBT NM842-Harmaa1.2 "3 / 4 "1.2 "€0.90
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NM843 Push-In liitin, 1.5 x 1.5 tuuman koko, 25 Pk, muovia | BK3EBY NM843-Harmaa1.5 "1"1.5 "€1.18
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NM942 Push-In Liitin, 1 x 1 tuuman koko, 250Pk, Muovi | BK3EBZ NM942-Musta1"3 / 8 "1"€0.29
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NM95 Push-In liitin, 1.29 x 1.29 tuuman koko, 50 Pk, muovia | BK3ECA NM95-Musta1.29 "3 / 4 "1.29 "€0.61
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NM94 Push-In Liitin, 1.01 x 1.01 tuuman koko, 250 Pk, Muovi | BK3ECC NM94-Musta1.01 "3 / 8 "1.01 "€0.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NM95X Push-In liitin, 1.29 x 1.29 tuuman koko, 50 Pk, muovia