Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 71493405-2 Hiomahihna 2 tuumaa leveys x 34 tuumaa pituus 60 karkeus | AH4WRF 35NM59

ARC ABRASIVES 71493405-2 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 34 tuuman pituus 60 karkea

Varastossa
Tuote: AH4WRF Malli: 71493405-2Ristiviite: 35NM59
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
€11.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriSinivihreä
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus34 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)36.2
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
ARC ABRASIVES 71-020048005 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 48 tuumaa 60 karkeus | AH4JVU 34TH04 71-020048005KeraaminenYKeltainenKeskikokoinen6048 "2"€11.76
ARC ABRASIVES 70321 Hiomahihna 2 tuuman leveys x 48 tuumaa pituus 60 karkeus | AH4WRG 35NM60 70321AlumiinioksidiXRuskeaKeskikokoinen6048 "2"€5.62
KAARIHIOMAAINEET 71-005018007 Hiomanauha, hieno, keraaminen hionta, 100 karkeus, 18" pitkä | AX3LYP 30MD68 71-005018007KeraaminenYKeltainenLoppu10018 "1 / 2 "€2.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 71493405-2 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 34 tuuman pituus 60 karkea
€11.03 / yksikkö