Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Levyn varmuuskopiointityyny 4.5 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AA9WHA 1GLX9

ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Levyn varmuuskopiointilevy, halkaisija 4.5 tuumaa Hl 5/8-11int

Varastossa
Tuote: AA9WHA Malli: 11-53904Z3Ristiviite: 1GLX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5/8 "-11 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija4.5 "
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus10,000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppiMax. NopeusHinta
ARC ABRASIVES 11-53902 Back Pad 2 tuuman halkaisija koukku silmukka 1/4 akseli | AA9WGX 1GLX6 11-53902Keskikokoinen2"Koukku ja silmukka20,000 rpm€17.13
ARC ABRASIVES 11-53903 Backup Pad 3 tuuman halkaisija koukku silmukka 1/4 akseli | AA9WGY 1GLX7 11-53903Keskikokoinen3"Koukku ja silmukka18,000 rpm€20.32
ARC ABRASIVES 11-53904SH -levyn varmuuskopiointityyny 4 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904SHKeskikokoinen4"Koukku ja silmukka4800 rpm€24.02
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 Levyn varmuuskopiotyyny 5 tuuman halkaisija Hl 5 / 8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1Keskikokoinen5"Koukku ja silmukka4800 rpm€13.35
ARC ABRASIVES 11-53906SH -levyn varmuuskopiointityyny 6 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906SHKeskikokoinen6"Koukku ja silmukka4800 rpm€28.67
ARC ABRASIVES 11-53907 Levyn varmuuskopiointityyny 7 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907Keskikokoinen7"Koukku ja silmukka7000 rpm€44.26
ARC ABRASIVES 11-50258 Disc Backup Pad 1.5 tuuman halkaisija Roll-on / off | AB2XJB 1PJR1 11-50258Keskikokoinen1.5 "Pikavaihto25,000 rpm€11.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Levyn varmuuskopiointilevy, halkaisija 4.5 tuumaa Hl 5/8-11int
€29.86 / yksikkö