Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUATROL VAROVENTTIILIT 740FG-M1A-15 Varoventtiili 1-1/2 x 1-1/2 15 Psi | AF9YWE 30VZ66

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M1A-15 turvapaineventtiili 1-1/2 x 1-1/2 15 Psi

Varastossa
Tuote: AF9YWE Malli: 740FG-M1A-15Ristiviite: 30VZ66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€509.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliMessinki / pronssi
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Tehdasasetus15 psi
Sisääntulon koko1.5 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1.5 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus9.25 "
Kokonaispituus9.25 "
Istuimen materiaaliMessinki / ruostumaton teräs
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-320 - 406 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusTestivipuHinta
AQUATROL VAROVENTTIILIT 740EF-M2L-15 Turvapaineventtiili 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ei€353.39
AQUATROL VAROVENTTIILIT 740EF-M2L-25 Turvapaineventtiili 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ei€353.39
AQUATROL VAROVENTTIILIT 740EF-M2L-30 Varoventtiili 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ei€353.39
AQUATROL VAROVENTTIILIT 740EF-M2L-40 Varoventtiili 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ei€353.39
AQUATROL VAROVENTTIILIT 740EF-M1A-90 Varoventtiili 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Kyllä€359.87
AQUATROL VAROVENTTIILIT 740EF-M1A-100 Varoventtiili 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Kyllä€359.87
AQUATROL VAROVENTTIILIT 740EF-M1A-125 Varoventtiili 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Kyllä€359.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M1A-15 turvapaineventtiili 1-1/2 x 1-1/2 15 Psi
€509.45 / yksikkö