Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1410-400B nauhalämmitin 10-1/2 tuumaa pituus 1200 Fahrenheit-astetta | AC9MPJ 3HL92

VULCAN OS1410-400B nauhalämmitin 10-1/2 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AC9MPJ Malli: OS1410-400BRistiviite: 3HL92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta9.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus10.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys19 W / neliömetri sisään.
Watts400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
VULCAN OS1410-400A nauhalämmitin 10-1/2 tuumaa Pituus 1200 Fahrenheit-astetta | AC9MPH 3HL91 OS1410-400A120V€70.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1410-400B nauhalämmitin 10-1/2 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€76.70 / yksikkö