Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUATROL TURVAVENTTIILIT 55A-50 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/4 x 1/2 tuumaa 50psi | AC8YGX 3ETU3

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 säädettävä ylipaineventtiili 1/4 x 1/2 tuumaa 50 psi

Varastossa
Tuote: AC8YGX Malli: 55A-50Ristiviite: 3ETU3
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
€60.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus3"
Painealue0 - 100 psi
Istuimen materiaaliPronssi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoHinta
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 55A-25 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/4 x 1/2 tuumaa 25psi | AC8XWZ 3ERJ9 55A-2525 psi1 / 4 "€60.72
AQUATROL TURVAVENTTIILI 55B-25 Säädettävä paineenalennusventtiili 3/8 x 1/2 tuumaa 25psi | AC8XXA 3ERK1 55B-2525 psi3 / 8 "€64.23
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 55B-50 Säädettävä paineenalennusventtiili 3/8 x 1/2 tuumaa 50psi | AC8YGY 3ETU4 55B-5050 psi3 / 8 "€64.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 säädettävä ylipaineventtiili 1/4 x 1/2 tuumaa 50 psi
€60.72 / yksikkö