Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING GP-OX KIT happimonitori LCD 4 tuumaa Korkeus | AH4VDH 35MC76

AQUASOL WELDING GP-OX KIT -happimonitori LCD 4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH4VDH Malli: GP-OX KITRistiviite: 35MC76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,299.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHappimittari
tarkkuus99.995% Ar +/- 0.01%
näytön koko2-15/32" x 9/16"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
mittausalue0 - 21% happipitoisuus
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys9"
Virtalähde9 V: n NiMH-kennoakku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING GP-OX KIT -happimonitori LCD 4 tuuman korkeus
€1,299.45 / yksikkö