Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING AFBT-4.0 Lasikuituteippi, 600A, leveys 1.5 tuumaa, pituus 41 jalkaa | AA8DZE 18C603

AQUASOL WELDING AFBT-4.0 lasikuituteippi, 600 A, leveys 1.5 tuumaa, pituus 41 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8DZE Malli: AFBT-4.0Ristiviite: 18C603
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
€160.47 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuituinen taustanauha
Pituus4 x 41 '
MateriaaliLasikuitu, liimapinnoitettu alumiiniteippi
Tyyppirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lasikuitupohjateippi, 4" leveä, lämmönkestävä alumiiniteippi, jossa on kudottu lasikuitunauha, 1" leveä, suunniteltu poistamaan tai vähentämään selkähuuhtelun ja jälkihitsauksen tarvetta. Lämmönkestävyys 500 f (260 c) liimalle, 1100 f (593 c) A:lle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AQUASOL WELDING AFBT-2.5 Lasikuitu taustateippi, 600A, leveys 1.125 tuumaa, pituus 41 jalkaa | AA8DZD 18C602 AFBT-2.52 1 / x 41 '€93.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING AFBT-4.0 lasikuituteippi, 600 A, leveys 1.5 tuumaa, pituus 41 jalkaa
€160.47 / yksikkö