Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING AFBT-2.5 Lasikuitu taustateippi, 600A, leveys 1.125 tuumaa, pituus 41 jalkaa | AA8DZD 18C602

AQUASOL WELDING AFBT-2.5 lasikuituteippi, 600 A, leveys 1.125 tuumaa, pituus 41 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8DZD Malli: AFBT-2.5Ristiviite: 18C602

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€93.25 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuituinen taustanauha
Pituus2 1 / x 41 '
MateriaaliLasikuitu, liimapinnoitettu alumiiniteippi
Tyyppirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1735
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aquasol AFBT-2.5 lasikuituteippi on ihanteellinen hitsaamaan levystä levyyn, paineastioita, levystä levyyn, säiliöitä ja suurikokoisia putkia sekä pitkittäis- ja kehäsaumoja. Se korvaa tavanomaisen selkäpuhdistuksen.

Ominaisuudet:

  • Aquasol AFBT-2.5 lasikuituteipissä on halogeeni- ja kloorifluorihiilivapaa akryylipohjainen liima turvallisen työympäristön varmistamiseksi.
  • Tässä Fiback-taustateipissä on hienoksi ja tiiviisti kudottu väärentämätön lasikuitu jatkuvan helmen luomiseksi pitkiin sovelluksiin.
  • Siinä on kaksi liima-aluetta lähellä ulkoreunaa ja keskellä oleva lasikuitunauha, joka tarjoaa lämmönkestävyyden jopa 1022 asteeseen F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on enimmäisvirta, jonka Aquasol AFBT-2.5 lasikuituteippi kestää?

A. 600A

K. Mitkä metallit sopivat tähän Fiback-nauhaan?

V. Se sopii ruostumattomalle teräkselle ja duplex-ruostumattomalle teräkselle.

K. Millaisia ​​hitsaustyyppejä Aquasol AFBT-2.5 Fiback -teippiä voidaan käyttää?

V. Tämä Fiback-taustateippi on ihanteellinen TIG-, MIG- ja SMAW-hitsausprosesseihin.

K. Mitä on takaisinpuhdistus?

A. Takaisinhuuhtelulla estetään ympäristön saastuminen peittämällä hitsin sisäpinta inertillä kaasulla hitsauksen aikana.

K. Kuinka asentaa Aquasol AFBT-2.5 lasikuituteippi?

A.

  • Yhdistä sopiva juuriväli sopivien perusmetallien kanssa. Keskitä lasikuitunauha juuriraon takaosan päälle.
  • Voit rajoittaa huuhtelukaasun pääsyä polttimen kärjestä asettamalla lasikuitunauha kuperaan muotoon poispäin hitsausalueen takaosasta. Älä kuitenkaan anna lasikuitunauhan koskettaa hitsiä.
  • Keskitä lasikuitunauha hitsausliitoksen päälle ja peitä metallit koko pituudelta painamalla teipin liimaosia sivuille. Anna komponentin jäähtyä kokonaan ennen teipin poistamista hitsauksen päätyttyä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AQUASOL WELDING AFBT-4.0 Lasikuituteippi, 600A, leveys 1.5 tuumaa, pituus 41 jalkaa | AA8DZE 18C603 AFBT-4.04 x 41 '€160.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING AFBT-2.5 lasikuituteippi, 600 A, leveys 1.125 tuumaa, pituus 41 jalkaa
€93.25 / yksikkö