AQUA-PURE QC-25P Kvartsisora ​​0.25 kuutiometriä | AG7ANK 49Y004

AQUA-PURE QC-25P Quartz Gravel 0.25 kuutiojalkaa

Varastossa
Tuote: AG7ANK Malli: QC-25PRistiviite: 49Y004

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsisora
Halkaisija12 1 / 2 "
Korkeus11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi2517100015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE QC-25P Quartz Gravel 0.25 kuutiojalkaa
€90.93 / yksikkö