Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE FM DWS1500 -kasettikasetti Fm Dws1500 | AG7ANL 49Y007

AQUA-PURE FM DWS1500 KASETTIKASETTI Fm Dws1500:lle

Varastossa
Tuote: AG7ANL Malli: FM DWS1500 CARTRIDGERistiviite: 49Y007

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinAqua-Pure
Virtausnopeus0.6 gpm
Korkeus13.375 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Dia ulkopuolella.4"
vähentääKloori, kysta, lyijy, haju, maku
Käyttöikä1500 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinVirtausnopeusKorkeusmikroniaDia ulkopuolella.vähentääPkg. MääräHinta
AQUA-PURE C-LC -kasetti AP Easy LC: lle | AB2NUV 1MZU6 C-LCAqua-Pure0.75 gpm12.875 "0.5-Kloori, maku, haju, lika, ruoste, lyijy ja kysta1€172.38
AQUA-PURE C-COMPLETE -kasetti AP EASY COMPLETE |: lle AB2NUW 1MZU9 C-TÄYDELLINENAqua-Pure0.75 gpm8.875 "0.5-Ruoste, lyijy ja kysta1€188.86
AQUA-PURE EP25 -kasetti EVP H-104: lle ja H-200: lle AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 gpm14.5 "0.53.5 "Kloorimaku, haju, sedimentti1€265.97
AQUA-PURE AP217 -kasetti AP200 - PK2: lle | AC2YHD 2P076 AP217Aqua-Pure2 gpm-5-Kloori, maku, haju, lika ja ruoste2€215.57
AQUA-PURE 3MFF101 -kasetti 3mff100: lle AC6QXT 35Z835 3MFF 101Aqua-Pure2.5 gpm4.5 "0.54.5 "Kloori, maku ja haju, lyijy, kysta, Valitse VOC: n lika ja ruoste1€443.66
AQUA-PURE AP517 -kasetti malleille AP500 ja AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 gpm9.625 "53.187 "Kloori, maku, haju, lika, ruoste ja asteikko1€202.70
AQUA-PURE AP-DW85 -kasetti APDWS750: lle | AD8RBC 4LW41 AP-DW85Aqua-Pure0.6 gpm12.937 "0.53.187 "Kloori, maku, haju, lika ja ruoste1€149.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE FM DWS1500 KASETTIKASETTI Fm Dws1500:lle
€185.97 / yksikkö