Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP5527 -kasettisuodatin - 2 kpl pakkaus | AE6CCR 5PT07

AQUA-PURE AP5527 patruunasuodatin - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CCR Malli: AP5527Ristiviite: 5PT07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopatruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AQUA-PURE 52-35138 -säiliö | AG7ANN 49Y011 52-35138Varastosäiliö€256.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP5527 patruunasuodatin - 2 kpl pakkaus
€367.33 /pakkaus