Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP110-2 sulapuhallettu kasetti 16 Gpm 5 Mic | AC2NMC 2LMT6

AQUA-PURE AP110-2 sulapuhallettu patruuna 16 Gpm 5 Mic

Varastossa
Tuote: AC2NMC Malli: AP110-2Ristiviite: 2LMT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulata puhallettu suodatinpatruuna
Suodatinmassatpolypropeeni
Virtausnopeus16 gpm
Korkeus19.5 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila170-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.2.5 "
vähentääsedimentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1328
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusMaks. LämpötilamikroniaDia ulkopuolella.vähentääPkg. MääräHinta
AQUA-PURE AP110 sulapuhallettu patruuna, 5 mikronia, polypropeeni, 8 GPM - 2 kpl pakkaus | AB2VRM 1P753 AP1108 gpm9.75 "170-astetta F52.625 "Ruoste ja sedimentti2€93.88
AQUA-PURE AP124 sulatettu puhalluskasetti 8 Gpm 50 mikronia - 2 kpl pakkaus | AD8RAX 4LW36 AP1248 gpm9.75 "100-astetta F502.625 "Ruoste ja sedimentti2€92.23
AQUA-PURE AP810 sulapuhallettu kasetti 20 Gpm 5 Mic | AD8RAY 4LW37 AP81020 gpm9.75 "100-astetta F54.625 "Ruoste ja sedimentti1€84.29
AQUA-PURE AP811 sulapuhallettu kasetti 20 Gpm 25 Mic | AD9GBA 4RP82 AP81120 gpm9.75 "100-astetta F254.625 "Ruoste ja sedimentti1€77.61
AQUA-PURE AP810-2 sulatettu puhallettu kasetti 45 Gpm 5 mikrofoni | AD9GBB 4RP83 810-245 gpm20 "100-astetta F54.625 "Ruoste ja sedimentti1€144.85
AQUA-PURE AP811-2 sulatettu puhalluskasetti 45 Gpm 25 Mic | AD9GBC 4RP84 811-245 gpm20 "100-astetta F254.625 "Ruoste ja sedimentti1€152.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP110-2 sulapuhallettu patruuna 16 Gpm 5 Mic
€60.41 / yksikkö