APW WYOTT 55217-72-WY Viemärikaivon korkki | CN8NWZ 43EG68

APW WYOTT 55217-72-WY Drain Well Cap

Tuote: CN8NWZ Model: 55217-72-WYRistiviite: 43EG68
€1,669.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
APW WYOTT 2K-3015000 Viemäri | CN8NWX 21VT03 2K-3015000Valua€55.01
Tarjouspyyntö
APW WYOTT AS-44676100 Tyhjennyskorkki | CN8NWY 21VT29 AS-44676100Korkki€64.73
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 55368 Keittokaivo viemärillä 208V | CN8NXA 21VU14 55368Valua€1,765.48
Tarjouspyyntö
APW WYOTT AS-56588 Kuoppa-astia 7 Qt, tyhjennys | CN8NXB 21VU67 AS-56588Valua€840.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT 55217-72-WY Drain Well Cap
€1,669.89 / yksikkö