HYVÄKSYTTY MYYJÄT ZSOLAR1 Solar Install Kit 18-8 Stainless Steel, 530 Pieces | AE4MQN 5LUL0

APPROVED VENDOR ZSOLAR1 Solar Install Kit 18-8 ruostumatonta terästä, 530 kpl

Varastossa
Tuote: AE4MQN Malli: ZSOLAR1Ristiviite: 5LUL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,494.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
Head Typeeri
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä530
Kokojen lukumäärä17
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiSolar -asennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZSOLAR1 Solar Install Kit 18-8 ruostumatonta terästä, 530 kpl
€3,494.56 / yksikkö