Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 Threaded Stud Ss 10-32 X 1-1/4, 10PK | AA2NEX 10U547

APPROVED VENDOR ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 Kierretappi Ss 10-32 X 1-1/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AA2NEX Malli: ZS6.010032114.PL.DAR.GR010Ristiviite: 10U547

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Kokonaispituus1.25 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 Kierretappi Ss 10-32 X 1-1/4, 10PK
€34.10 /pakkaus