Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZA0253-SS32 Standoff Cap Round 18-8 1 X 1/2, 2PK | AE3ART 5AGV8

APPROVED VENDOR ZA0253-SS32 Standoff Cap Round 18-8 1 X 1/2, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3ART Malli: ZA0253-SS32Ristiviite: 5AGV8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä erillinen korkki
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Halkaisija1"
Suorittaa loppuunbrite US32
Korkeus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
TyyppiPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden toleranssi (+/- 0.010 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0253-SS32 Standoff Cap Round 18-8 1 X 1/2, 2PK
€81.73 /pakkaus