Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZA0200-AL28 Standoff Pyöreä Alumiini 5/16-18 X 1/4, 2PK | AE3XJD 5GNZ0

APPROVED VENDOR ZA0200-AL28 Standoff pyöreä alumiini 5/16-18 X 1/4, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3XJD Malli: ZA0200-AL28Ristiviite: 5GNZ0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierros standoff
VäriHopea
Suorittaa loppuunKirkas anodisoitu US28
Pituus1 / 4 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.25 "
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Ruuvin koko5 / 16-18
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus55,000 psi
Kierteen syvyys1 / 4 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0200-AL28 Standoff pyöreä alumiini 5/16-18 X 1/4, 2PK
€20.86 /pakkaus