PETERSEN PRODUCTS 130-930 putkitulppa, puhallettava, tyynyn muotoinen, keskiraskas, koko 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2ZDF Malli: 130-930

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,407.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliuretaani
Tyhjennetty halkaisija12 "
Tyhjennetty pituus66 "
Max. Halkaisija31.25 "
Max. Paine11 psi
Maks. Lämpötila225 astetta F
Nimellinen Koko30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMax. PaineNimellinen KokoHinta
PETERSEN-TUOTTEET 130-915 Putkitulppa, puhallettava, tyynyn tyyli, keskiraskaat, 15 tuuman kokoiset | CF2ZCZ 130-91512 "43 "15.5 "15 psi15 "€2,044.64
PETERSEN PRODUCTS 130-918 putkitulppa, puhallettava, tyynytyyny, keskiteho, 18 tuuman koko | CF2ZDA 130-91812 "43 "18.8 "15 psi18 "€2,096.56
PETERSEN-TUOTTEET 130-920 Puhallettava putkitulppa, tyynyn tyyli, keskiraskaat, 20 tuuman kokoiset | CF2ZDB 130-92012 "43 "20.7 "13 psi20 "€2,419.49
PETERSEN-TUOTTEET 130-921 Ilmatäytteinen putkitulppa, tyynyn tyyli, keskiraskaat, 21 tuuman kokoiset | CF2ZDC 130-92112 "43 "21.8 "13 psi21 "€2,437.34
PETERSEN-TUOTTEET 130-924 Puhallettava putkitulppa, tyynyn tyyli, keskiraskaat, 24 tuuman kokoiset | CF2ZDD 130-92412 "66 "25.2 "11 psi24 "€2,709.95
PETERSEN-TUOTTEET 130-927 Puhallettava putkitulppa, tyynyn tyyli, keskiraskaat, 27 tuuman kokoiset | CF2ZDE 130-92712 "66 "28.2 "11 psi27 "€2,938.76
PETERSEN-TUOTTEET 130-933 Puhallettava putkitulppa, tyynyn tyyli, keskiraskaat, 33 tuuman kokoiset | CF2ZDG 130-93312 "95 "34.25 "8.7 psi33 "€3,961.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-930 putkitulppa, puhallettava, tyynyn muotoinen, keskiraskas, koko 30 tuumaa
€3,407.73 / yksikkö