Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9536SET Spherical Washer Steel M30 56mm Outer Diameter Pr, 2PK | AE6JAL 5TA20

APPROVED VENDOR Z9536SET Pyöreä aluslevy teräs M30 56mm ulkohalkaisija Pr, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6JAL Malli: Z9536SETRistiviite: 5TA20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus35mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM30
Miehen henkilötodistus31mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.56mm
Säde41mm
Rockwellin kovuusB68
Paksuus19.2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9536SET Pyöreä aluslevy teräs M30 56mm ulkohalkaisija Pr, 2PK
€135.88 /pakkaus