Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9523SET Pyöreä aluslevy Teräs M10 17mm ulkohalkaisija, 2PK | AE6HEB 5RY99

APPROVED VENDOR Z9523SET pallomainen aluslevy teräs M10 17mm ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6HEB Malli: Z9523SETRistiviite: 5RY99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus9.6mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM8
Miehen henkilötodistus8.4mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.17mm
Säde12mm
Rockwellin kovuusB83 - B95
Paksuus5.6mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9523SET pallomainen aluslevy teräs M10 17mm ulkohalkaisija, 2PK
€41.61 /pakkaus