Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9520SET Pyöreä aluslevy Teräs M6 12mm ulkohalkaisija, 2PK | AE6HDY 5RY96

APPROVED VENDOR Z9520SET pallomainen aluslevy teräs M6 12mm ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6HDY Malli: Z9520SETRistiviite: 5RY96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus7.1mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM6
Miehen henkilötodistus6.4mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.12 mm
Säde9mm
Rockwellin kovuusB68
Paksuus4.2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9520SET pallomainen aluslevy teräs M6 12mm ulkohalkaisija, 2PK
€9.56 /pakkaus