Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9488SET Pyöreä aluslevy 1 9/16 Idx2 7/8 ulkohalkaisija, 2PK | AA9ZER 1JYJ6

APPROVED VENDOR Z9488SET pallomainen aluslevy 1 9/16 Idx2 7/8 ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZER Malli: Z9488SETRistiviite: 1JYJ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Miehen henkilötodistus1-9 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.2.875 "
Säde3"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9488SET pallomainen aluslevy 1 9/16 Idx2 7/8 ulkohalkaisija, 2PK
€41.86 /pakkaus