Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9474SET Pallomainen aluslevy 1 1/16 Id x 2 Ulkohalkaisija, 2PK | AA9ZEN 1JYJ3

APPROVED VENDOR Z9474SET Pallomainen aluslevy 1 1/16 Id x 2 Ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZEN Malli: Z9474SETRistiviite: 1JYJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus1-1 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1"
Miehen henkilötodistus1-1 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.2"
Säde2.75 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9474SET Pallomainen aluslevy 1 1/16 Id x 2 Ulkohalkaisija, 2PK
€34.94 /pakkaus