Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U38131.062.0001 Wide Flat Washer, Steel, 5/8 X 1-3/4 Inch O.D., Zinc Yellow, 25Pk | CD3LLC 54FV78

FABORY U38131.062.0001 Leveä litteä aluslevy, teräs, 5/8 x 1-3/4 tuuman ulkohalkaisija, sinkkikeltainen, 25 pk

Varastossa
Tuote: CD3LLC Malli: U38131.062.0001Ristiviite: 54FV78
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
€16.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Noin Pkg. Määrä25
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
LuokkaKarkaistun kautta
Sisällä Dia.11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.134 "
Aluslevyn tyyppiUSS tyypin A leveä tasainen aluslaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.707

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U38131.062.0001 Leveä litteä aluslevy, teräs, 5/8 x 1-3/4 tuuman ulkohalkaisija, sinkkikeltainen, 25 pk
€16.72 /pakkaus