Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9450SET Pallomainen aluslevy 9/32 Id X5/8 Ulkohalkaisija, 2PK | AA9ZEG 1JYH6

APPROVED VENDOR Z9450SET pallomainen aluslevy 9/32 Id X5/8 ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZEG Malli: Z9450SETRistiviite: 1JYH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus5 / 16 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Miehen henkilötodistus9 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Säde3 / 4 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9450SET pallomainen aluslevy 9/32 Id X5/8 ulkohalkaisija, 2PK
€24.44 /pakkaus