Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9440 tasainen aluslevy ura Black Oxide sopii 3/8in | AE6HDU 5RY92

APPROVED VENDOR Z9440 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6HDU Malli: Z9440Ristiviite: 5RY92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Rockwellin kovuusB49
Slot Width13 / 32 "
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9440 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 3/8 tuumaa
€27.93 / yksikkö