Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 194900 Pd250 annostelija vapaa kloori AA6ZJJ 15F858

LOVIBOND 194900 Pd250 annostelija, klooriton

Varastossa
Tuote: AA6ZJJ Malli: 194900Ristiviite: 15F858

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPD250-annostelija, vapaa kloori
AlaluokkaKlooritestaus
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 194910 Pd250-annostelija, kloori yhteensä AA6ZJM 15F861 194910PD250-annostelija, kokonaiskloori€121.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 194900 Pd250 annostelija, klooriton
€121.51 / yksikkö