Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9424SS Litteä aluslevy, ura 18-8, Ruostumaton teräs Sopii 3/8 tuumaan | AA9ZDL 1JYF5

APPROVED VENDOR Z9424SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 3/8 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9ZDL Malli: Z9424SSRistiviite: 1JYF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Rockwellin kovuusB70
Slot Width13 / 32 "
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9424SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 3/8 tuumaan
€16.63 / yksikkö