Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9272 Tasainen aluslevy Paksu keltasinkki Sopii 3/8 tuumalle, 100PK | AE6HCQ 5RY66

APPROVED VENDOR Z9272 litteä aluslevy, paksu keltasinkki sopii 3/8 tuumalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AE6HCQ Malli: Z9272Ristiviite: 5RY66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.001 / -0.015 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9272 litteä aluslevy, paksu keltasinkki sopii 3/8 tuumalle, 100PK
€265.79 /pakkaus