Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z9102 litteä aluslevy paksu musta oksidi sopii 7/8 tuumaa, 5PK | AE6GFT 5RU68

APPROVED VENDOR Z9102 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 7/8 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GFT Malli: Z9102Ristiviite: 5RU68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.29 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus5 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9102 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 7/8 tuumalle, 5PK
€26.33 /pakkaus