Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9100SS Flat Washer Thick 18-8 Fits 5/8 Inch, 5PK | AE6GFN 5RU64

APPROVED VENDOR Z9100SS litteä aluslevy, paksu 18-8 Sopii 5/8 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GFN Malli: Z9100SSRistiviite: 5RU64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8860SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii M20 | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€16.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8864SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii M24 | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€23.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8870SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii M30 | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€29.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8876SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii M36 | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€33.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9100SS litteä aluslevy, paksu 18-8 Sopii 5/8 tuumalle, 5PK
€33.78 /pakkaus