TJERNLUND GPAK1 -kaasulämmittimen tuuletusjärjestelmä 150000 Btuh | AG6NXB 36PT37

TJERNLUND GPAK1 kaasulämmittimen tuuletusjärjestelmä 150000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG6NXB Malli: GPAK1Ristiviite: 36PT37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€929.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasulämmittimen tuuletusjärjestelmä
Ampeeria1.26
Syvyys7"
Sopii tuotemerkkiinTjernlund
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroGPAK-1T, GPAK-1TR
Korkeus8"
Tulo- ja ulostulon halkaisija.4 sisään.
MateriaaliAlumiininen teräs
TyyppiSivuseinä
Jännite120
Watts95
Leveys568884 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414599080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa vaaditaan (8 ")
    • Tuuletusputki Dia. (Sisään) (4)
    • Ylittää GPAK-1T, GPAK-1TR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
TJERNLUND GPAKJ -kaasulämmittimen tuuletusjärjestelmä 100000 Btuh | AG6NXC 36PT38 GPAKJGPAK-JT€929.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND GPAK1 kaasulämmittimen tuuletusjärjestelmä 150000 Btuh
€929.20 / yksikkö