Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9098 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 7/16 Inch, 25PK | AE6GFF 5RU57

APPROVED VENDOR Z9098 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 7/16 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AE6GFF Malli: Z9098Ristiviite: 5RU57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.15 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusC40
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9098 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 7/16 tuumalle, 25PK
€14.41 /pakkaus